Ponsstift 8-11

Artikelnummer: 749820 8-11
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

3 mm
Lengte 105 mm
Producttype Stift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 749820 8-11
EAN/GTIN 4049002029073
Nummer fabrikant R430 141 00

Omschrijving

T.b.v.:

Centerpons nr. 749800.

T.b.v.:

Centerpons nr. 749800: Maat 8 − 11