Reservecenterpunt 3,5X35 mm

Artikelnummer: 749360 3,5X35
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

3,5 mm
Lengte 35 mm
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 749360 3,5X35
EAN/GTIN 4049002044151
Nummer fabrikant R439 129

Omschrijving

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

T.b.v.:

Automatische centerponsen nr. 749350: Maat 95