Drevel met handvat 6 mm

Artikelnummer: 745800 6
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 6 mm
Schacht-⌀ 10 mm
totale lengte 185 mm
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 745800 6
EAN/GTIN 3148511587942
Nummer fabrikant 247.G6

Omschrijving

Uitvoering:

Rondstaal met conische doorn, volledig gehard. ‘Dempende’ veiligheidshandgreep voor meer comfort en precisie. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling.
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
    Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen