Klemstang, recht (lang)

Artikelnummer: 73577
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 73577
EAN/GTIN 4020772073572
Nummer fabrikant 73577
L-nummer L30130 84
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanijzer, recht (lang), met een inschroefbare ronde klembevestiging, getemperd.

Kenmerk:

  • Maat: 16
  • A x B.: 30x45,5
  • E: 196
  • F: 17,0
  • G: M16
  • I: 35
  • K: 22
  • L: 16
  • M: 24
  • N: 136
  • Gewicht: 1400 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan