Krimptang F28/95

Artikelnummer: 729709 F28/95
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 225 mm
Voor draaddoorsnede 0,5 mm2 - 6 mm2
Voor platte stekkers F2,8 / F6,3 / F9,5
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729709 F28/95
EAN/GTIN 4045197891082

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.
GARANT: Van hoogvast speciaal staal. Ergonomisch optimaal vormgegeven zachte handgrepen met veiligheidsaanslag. Optimale persing door speciale profielgeometrie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen