Vierdoorn-krimptang DigiCrimp, 2-componentengrepen 6,0/K

Artikelnummer: 729550 6,0/K
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Voor draaddoorsnede 0,14 mm2 - 6 mm2
totale lengte 250 mm
Dwangsluiting aanwezig ja
digitale weergave ja
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729550 6,0/K
EAN/GTIN 4003773063216
Nummer fabrikant 97 52 65 DG

Omschrijving

Uitvoering:

Betrouwbare krimping door gedwongen sluiting en synchrone aanzet van de primpdoornen.
Controle van de begininstelling met meegeleverde meetpen.
Krimpdoornaanzet instelbaar in stappen van 0,01 mm en digitaal afleesbaar. Met herkalibratiefunctie. Elektronische slijtagecontrole. Verschillende instelfuncties kunnen worden opgeroepen.
Met standaardcontactopname voor Harting-, HTS-, Ilme- en vergelijkbare contacten.

Toepassing:

Voor gedraaide pen- en buscontacten.

Levering:

Vierdoorn-krimptang in koffer.