Pick Tool 4

Artikelnummer: 727991 4
op aanvraag
Op voorraad
452 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 80 mm
totale lengte 150 mm
Materiaal handgreep slagvaste kunststof (cadmiumvrij)
Producttype Schraper en afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727991 4
EAN/GTIN 7610733276202
Nummer fabrikant 7678.3-80 BL

Omschrijving

T.b.v.:

Pickassortiment nr. 727990 maat 5.