Pincet breed, punt 6,5 mm breed, 120 mm, vorm 35a AM

Artikelnummer: 727620 AM
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal antimagnetisch staal, roestvrij
Lengte 120 mm
Puntbreedte 6,5 mm
Punteigenschap breed
Puntvorm 35a
Punt verwisselbaar nee
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727620 AM
EAN/GTIN 2050001010674

Omschrijving

Uitvoering:

Antimagnetisch staal, roestvrij.