Pincet, smalle punt, 155 mm vorm 22 N

Artikelnummer: 727530 N
op aanvraag
Op voorraad
531 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Speciaal staal
Lengte 155 mm
Punteigenschap smal, binnenzijde gegroefd
Puntvorm 22
Oppervlak pincet vernikkeld
Punt verwisselbaar nee
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727530 N
EAN/GTIN 4045197992987

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de binnenzijde gegroefd.
Speciaal staal, vernikkeld (nr. 727520 / 7560 zwart gelakt).