Alternatief product:

Zijsnijtang, verchroomd, met beklede grepen 180 mm

Artikelnummer: 724861 180
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Oppervlak verchroomd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang nee
met inschakelbare openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 724861 180
EAN/GTIN 4003773043706
Nummer fabrikant 70 05 180

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC).
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.
KNIPEXtend wordt gebruikt om uitbreidingen aan te sluiten, zoals ColorCode Clips (CCC's) voor de individualisering of TetheredTool Clips (TTC's) voor het bevestigen van een Tethered Tools-valbeveiliging.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Tip:

Het voorgaande model nr. 724860 kan nog steeds besteld worden tot de KNIPEXtend-modellen beschikbaar zijn.