Platbuigtang, verchroomd, met beklede grepen 160 mm

Artikelnummer: 710400 160
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Beklengte 30 mm
Bekvorm plat
Norm DIN ISO 5745
Uitvoering bekken aan de binnenzijde geruwd
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak tang verchroomd
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 710400 160
EAN/GTIN 4003773042457
Nummer fabrikant 20 05 160

Omschrijving

Uitvoering:

Met korte, sterke bekken (plat). Bekken aan de binnenzijde geruwd.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.