Klemgriptang 275 mm

Artikelnummer: 709001 275
op aanvraag
Op voorraad
2.146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 275 mm
Spanwijdte 90 mm
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709001 275
EAN/GTIN 4062406241018

Omschrijving

Uitvoering:

Smalle grijpbekken met hoge beugel; met grote uitlading. Stabiel tanglichaam van verenstaal. Grepen en grijpbekken vernikkeld.

Toepassing:

Zeer geschikt voor het spannen van profielen met hoge delen of over volumineuze werkstukken.

Materiaal:

grijpbekken chroom-vanadiumstaal; matrijsgesmeed.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708301 maat 5 en 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen