Verbindingsstuk 2/4

Artikelnummer: 676945 2/4
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: D 6,3

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
Bithouder D 6,3
totale lengte 38 mm
Zeskantuitgang C 6,3 (1/4 inch)
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676945 2/4
EAN/GTIN 4991644204816
Nummer fabrikant 4137

Omschrijving

Toepassing:

Voor verbinding van bits met bedieningsgereedschappen of schroefmachines met een aandrijfvierkant van 1/4, 3/8 of 1/2 inch.
Veerring en kogel; voor handbediende gereedschappen.