PrecisionBits-assortiment 11-delig

Artikelnummer: 675630
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PrecisionBits
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Aantal delen 11
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675630
EAN/GTIN 7610733211708
Nummer fabrikant C6.1968

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675281 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675290 resp. 1 st. gr. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Nr. 675300 resp. 1 st. gr. 4; 5,5
Bithouder: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen