• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutel-bit, 1/4 inch E 6,3 met magneet, Sleutelwijdte: 13mm

Artikelnummer: 674275 13
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 13 mm
totale lengte 50 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Bit-zeskantschacht E 6,3
met geïntegreerde magneet ja
geschikt voor machines ja
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 674275 13
EAN/GTIN 4045197345592
Nummer fabrikant 674275 13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eendelig, d.w.z. schacht en steel uit één stuk.
Schachten volgens DIN 3126 voor directe opname in schroefboormachines.

Toepassing:

Voor zeskantbouten en moeren DIN 3126.

Norm:

DIN 3126

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan