Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 TX10 mm

Artikelnummer: 674250 TX10

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,87 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,06 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
759 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/4 Z TORX®
Torx®-profiel TX10
totale lengte 70 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674250 TX10
EAN/GTIN 4013288174734
Nummer fabrikant 05060100001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Vanaf maat TX40 met doorlopende zeskantsteel.

Toepassing:

Voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.
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
    Torx®-profiel / totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen