Assortiment pc-schroevendraaiers met ‘multicraft’-krachthandvat 11

Artikelnummer: 667551 11
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 11
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; 6-kant dopsleutel
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667551 11
EAN/GTIN 7610733269730
Nummer fabrikant 7220.

Omschrijving

Uitvoering:

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Sleufstelen met parallel, smaller toelopend blad en daardoor exact passend in de genormaliseerde schroefsleuven. De punten van de kruiskopstelen zijn nauwkeurig op maat gefreesd. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
‘Multicraft’-krachthandvat van slagvaste kunststof (cadmiumvrij), voor opname van de verschillende stelen, bijzonder stroef, zelfs met oliebesmeurde handen.
Speciaal samengesteld voor werkzaamheden aan de pc.

Inhoud:

Sleufstelen nr. 659928: Maat 4 en 5,5
Steel voor Phillips nr. 659921: Maat 1 en 2
Steel voor Torx® nr. 659922: Maat TX10 en TX15
Precisieschroevendraaier (sleuf) nr. 664415: Maat 2 en 3
Precisieschroevendraaier (voor Phillips) nr. 668891: Maat 0
Precisiedopsleutel (voor buitenzeskantbouten): 5 mm
Kunststof handvat: 1 st.

Levering:

Inclusief roltas, textiel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen