Assortiment elektronica-schroevendraaiers, 6-delig voor sleuf en Pozidriv, volledig geïsoleerd 4/2

Artikelnummer: 667071 4/2
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic VDE
Aantal schroevendraaiers 6
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort Sleufschroevendraaier; POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 667071 4/2
EAN/GTIN 7610733278381
Nummer fabrikant 5543.

Omschrijving

Uitvoering:

Slank handvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en slagvaste kern van polypropyleen. Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 663000 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Resp. 1 schroevendraaier voor Pozidriv nr. 668380 gr. 1 en 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen