Momentsleutel-basisapparaat 100 Nm

Artikelnummer: 657410 100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 46,00 / st.
  • € 131,50 / st.
  • € 46,00 / st.
  • € 194,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±4
  • Gereedschap verwisselbaar: Opzetstukken

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 100 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±4 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Serie MANOSKOP® 755
Totale lengte L 318 mm
Draaimomentbereik 20 Nm - 100 Nm
Draaimomentbereik 15 lbfft - 74 lbfft
Gewicht 640 g
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 17,5 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm; lbfft
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde vooraf ingesteld
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 289 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 306,5 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657410 100
EAN/GTIN 4018754031627
Nummer fabrikant 50010010

Omschrijving

Uitvoering:

Eenarmige momentsleutel zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Linksom aanhalen door omsteken van de opzetstukken.
Zonder opzetstuk (basismodel); voor geschikte opzetstukken zie nr. 657582657590.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een ‘dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment bij seriewerk.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen