IMPACT-verlengstuk, 3/8 inch 250 mm

Artikelnummer: 650390 250
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 250 mm
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 650390 250
EAN/GTIN 4991644340187
Nummer fabrikant 13760-250P

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.
Buitenvierkant volgens DIN 3121 E 10 met verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3121 G 10 met boring en centreerring.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen