IMPACT-vergrotingsstuk 6

Artikelnummer: 650011 6
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 3121
Aandrijfvierkant [x] 1/2 inch
Uitgangsvierkant [y] 3/4 inch
totale lengte 44 mm
Materiaal Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Schroevendraaierset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 650011 6
EAN/GTIN 4991644385041
Nummer fabrikant 14466A

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen