Verbindingshulpstuk voor slagschroefmachine 2/150

Artikelnummer: 650009 2/150
op aanvraag
Op voorraad
667 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Aandrijfprofiel 6-kant koppeling
Vierkantuitgang 1/4 inch
Aandrijving aan machinezijde E 6,3 (1/4 inch)
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing ja
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 650009 2/150
EAN/GTIN 4062406252342

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke vorm, geschikt voor slag- en impulsschroefmachines met 1/4 inch Hex (binnenzeskant) opnames. Met verende kogel en ontgrendelingsfunctie - doppen worden betrouwbaar vastgehouden.

Toepassing:

als tussenstuk, om doppen met binnenvierkantopname in schroefboormachines met binnen-zeskantopname aan te sluiten.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal. Gebruineerd oppervlak.