Vergrotingsstuk 2

Artikelnummer: 649550 2
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4.800 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 1
Aandrijfvierkant [x] 1/4 inch
Uitgangsvierkant [y] 1/2 inch
Producttype Vergrotingsstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 649550 2
EAN/GTIN 4045197236586

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten-/binnenvierkant volgens DIN 3120.
Gesmeed, buitenvierkant met verende kogel resp. pen, binnenvierkant met boring resp. inklikgroef.
Vergrotingsstuk

Norm:

DIN 3123-A

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

Voldoet niet aan de norm 3123-A.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen