Clipstrip voor 1/2 inch doppen

Artikelnummer: 643690
op aanvraag
Op voorraad
2.276 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 305 mm
Aantal opnames 14
Producttype Insteekstrip

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 643690
EAN/GTIN 4045197444394

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof strip met verschuifbare opnames.

Toepassing:

Voor het opbergen en gereedzetten van 1/2 inch-doppen.