Doorsteekvierkant ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 6414-1
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6414-1
EAN/GTIN 4000896027675
Nummer fabrikant 6414-1
L-nummer L60140 3630
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Doorsteekvierkant 12,5 = 12 buitenvierkant
    Voor 5121CT ∙ 5121ST ∙ 5121-1
    5122CT ∙ 5122ST ∙ 5122-1
    5123CT ∙ 5123ST ∙ 5123-1
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
DisclaimerVerkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan