Ratel doorsteekbaar, 1/2 inch 1/2

Artikelnummer: 640520 1/2
op aanvraag
Op voorraad
388 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 270 mm
Aantal tanden 30
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 640520 1/2
EAN/GTIN 4024089002782
Nummer fabrikant 00050011082

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met doorsteekvierkant voor rechtsom en linksom aanhalen. Met tweecomponenten-greep.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen