1/2 colio terkšlė su perkišamu kvadratu, Tipas: 1/2

Prekės Nr.: 640520 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
328 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 270 mm
Dantų skaičius 30
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 640520 1/2
EAN / GTIN 4024089002782
Gamintojo numeris 00050011082
Gamintojas / atsakingas asmuo Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Germany, www.heyco.de

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Su nepametamu įstatomu keturbriauniu dešininei arba kairinei eigai. Su 2 komponentų rankena.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.