Precisieratel omschakelbaar, extra lang, 1/2 inch, Type: 1/2

Artikelnummer: 640483 1/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 415 mm
Aantal tanden 90
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 640483 1/2
EAN/GTIN 4000896219209
Nummer fabrikant 916HPL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien, werkhoek 4°.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.