• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper, Type: 1/2

Artikelnummer: 640150 1/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/2 inch
totale lengte 250 mm
Aantal tanden 30
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 640150 1/2
EAN/GTIN 4991644125340
Nummer fabrikant 4750JB

Omschrijving

Uitvoering:

de materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 12,5 met verende kogel.
DIN 3122-D 12,5

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

handbediende doppen.