Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch, Type: 3/8

Artikelnummer: 635176 3/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 200 mm
Aantal tanden 90
Werkhoek 4 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 635176 3/8
EAN/GTIN 4000896235063
Nummer fabrikant 8816HP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien, werkhoek 4°.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan