Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch, Type: 3/8

Artikelnummer: 635150 3/8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 194 mm
Aantal tanden 60
Werkhoek 6 graden
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 635150 3/8
EAN/GTIN 4018754177783
Nummer fabrikant 12231011
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met omschakelschijf voor rechtsom en linksom draaien, werkhoek 6°.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan