Handratel omschakelbaar, met 1/4 inch vierkant, werkhoek 16,4°, lengte 117 mm

Artikelnummer: 632000 1/4
Korting
€ 52,87
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Norm DIN 3122; DIN 3120
totale lengte 117 mm
Aantal tanden 22
Werkhoek 16,4 graden
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Producttype Ratel
USP1 omschakelbaar
USP2 Werkhoek 16,4°, lengte 117 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 632000 1/4
EAN/GTIN 4018754177738
Nummer fabrikant 11111010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.
De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Norm:

DIN 3122-D 6,3
Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan