{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Kruiskopmaat | 4 | |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
| voor schroef-⌀ | 7,3 mm - 12,7 mm | |
| ⌀ aandrijfzijde | 11 mm | |
| Lengte | 25 mm | |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Producttype | Dop |
| Artikelnummer | 631625 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197559784 | |
| Nummer fabrikant | 631625 4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |