Gewrichtshaaksleutel met pen 155/6 mm

Artikelnummer: 628100 155/6
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 775D
Fabrikantnummer 776C
Voor moer buiten-⌀ 95 mm - 155 mm
grootste ⌀ 155 mm
Pen-⌀ 6 mm
totale lengte 335 mm
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628100 155/6
EAN/GTIN 4020772053093
Nummer fabrikant 53090

Omschrijving

Uitvoering:

Gewrichtshaaksleutel met pen.
Speciaal staal, bovenkant geslepen, gehard en gebruineerd ontlaten.

Toepassing:

Voor kruisgatmoeren DIN 1816.
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
    Grootste ⌀ / pen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen