Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep inch-uitvoering 5/16 inch

Artikelnummer: 627585 5/16
op aanvraag
Op voorraad
381 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5/16 inch
Meslengte 200 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627585 5/16
EAN/GTIN 4062406312442

Omschrijving

Uitvoering:

Comfortabele meercomponenten-dwarsgreep van kunststof. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Dwarsgreep met korte extra sleutel aan de zijkant.
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
    Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen