Set sleutels voor binnenzeskantbouten, lang, poedercoating 12Z

Artikelnummer: 627143 12Z
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 12
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak vernikkeld, poedercoating
Sleutelwijdtematen inch
Kleurcodering ja
Kogelkop aan het lange been ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627143 12Z
EAN/GTIN 7610733249404
Nummer fabrikant 212Z.LH-12 RB

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating. Kanten licht afgeschuind.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

Voordeel:

Snel vinden van de juiste sleutel dooropvallende kleurcodering.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten (inch).

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel in de maten:
  • 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16 inch.
  • in praktische kunststof houder.