Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang verchroomd 12 mm

Artikelnummer: 626090 12
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 12 mm
Sleutellengte 252×52 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626090 12
EAN/GTIN 7610733044665
Nummer fabrikant PB 211.12

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht volgens DIN ISO 2936 L, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard).
Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen