Stiftsleutel voor Torx®, met dwarsgreep TX20

Artikelnummer: 625173 TX20
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX20
Meslengte 100 mm
totale lengte 132 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625173 TX20
EAN/GTIN 4013288208279
Nummer fabrikant 05023373001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische 2-componenten dwarsgreep met uitsparingen voor de vingers en een aangename grip. Dit zorgt voor hoge krachtoverbrenging en ontspannen werken. Met zijaandrijving en klemfunctie op de lange poot voor het veilig vasthouden van de schroef op het gereedschap. Mat verchroomd lemmetoppervlak.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen