Haakse stiftsleutel voor Torx® gefosfateerd TX15

Artikelnummer: 624853 TX15
op aanvraag
Op voorraad
507 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX15
Sleutellengte 54×18 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht gebogen
Oppervlak gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624853 TX15
EAN/GTIN 4067263723370

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen