Haakse stiftsleutel voor Torx® poedercoating TX9

Artikelnummer: 624850 TX9
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX9
Sleutellengte 66×20 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Uitvoering schacht gebogen
Oppervlak poedercoating
Punt zwart
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624850 TX9
EAN/GTIN 7610733243976
Nummer fabrikant 410.9 YE

Omschrijving

Uitvoering:

gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating en opvallende kleurcodering ‘Rainbow’ om snel de juiste maat te vinden. Zwarte punt.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen