Bouwsleutel 1

Artikelnummer: 623610 1
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Profi-Key voor alle standaard afsluitsystemen 90 mm
totale lengte 90 mm
Bitsoort 4-kant-dopsleutel; 3-kant-dopsleutel; 4-kant-schroevendraaier; 6-kant-dopsleutel; Schroevendraaier voor Phillips; Sleufschroevendraaier
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623610 1
EAN/GTIN 4003773048954
Nummer fabrikant 00 11 04

Omschrijving

Uitvoering:

Kruisdopsleutel van zinkgietwerk met kunststof adapter en omsteekbit (Phillips en gleuf).

Toepassing:

Voor verwarming, airconditioning, sanitair en bouw.

T.b.v.:

Vierkant 5; 7; 8 mm, driekant 9 – 10 mm, getrapt vierkant 6; 7; 8; 9; 10 mm, zeskant 3 mm (voor stifttappen), bitopname 1/4 inch, kruisgleuf PH2, gleuf 1,0×7 mm.