Vierkant-ringopsteeksleutel 5 mm

Artikelnummer: 623200 5
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 904
Fabrikantnummer DIN 904
Sleutelwijdte 5 mm
Norm DIN 904
Schachtlengte 60 mm
Kop-⌀ 12 mm
Bitsoort 4-kant dopsleutel
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623200 5
EAN/GTIN 4020772041670
Nummer fabrikant 41673

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde schacht; vast gemonteerde dwarsgreep.
Met binnen-vierkant.

Norm:

DIN 904

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd ontlaten.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen