Dopschroevendraaier met handvat kort 6 mm

Artikelnummer: 622301 6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 6 mm
totale lengte 172 mm
Meslengte 65 mm
Bitsoort 6-kant-dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622301 6
EAN/GTIN 4045197950031

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort. Steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
Korte uitvoering met steellengte 65 mm
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen