Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering 16 mm

Artikelnummer: 614816 16
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 16 mm
Sleutellengte L 122 mm
Bekbreedte b 34 mm
Bekhoogte h1 7,1 mm
Ringhoogte h2 10,6 mm
Ring-⌀ D 30,3 mm
Ringstand 0 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614816 16
EAN/GTIN 4045197198983

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen