{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 17 mm | |
| Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Sleutellengte L | 190 mm | |
| maximale bekhoogte h1 | 8 mm | |
| Maximale ringhoogte h2 max | 13 mm | |
| Productieproces | matrijsgesmeed | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | mat verchroomd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| Producttype | Schroefsleutel |
| Artikelnummer | 613600 17 | |
| EAN/GTIN | 4062406220075 | |
| Nummer fabrikant | 613600 17 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |