Ring-steeksleutel ∙ extra lang ∙ slanke uitvoering ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 32 ∙ 530 mm

Artikelnummer: 600LG-32
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600LG-32
EAN/GTIN 4000896197675
Nummer fabrikant 600LG-32
L-nummer L60140 4330
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Belastbaarheid minstens dubbel zo hoog als DIN
  • Minstens 25 % langer dan vergelijkbare standaardsleutels – voor een grotere krachtoverbrenging
  • Betere toegankelijkheid bij diepliggende schroefverbindingen
  • Schacht met extra stabiel dubbel T-profiel
    slanke uitvoering
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 32 mm
  • Afmetingen / lengte: 530 mm
  • Hoger draaimoment door lange hefboom
    betekent: maar vermogen - minder kracht
    - Hoger draaimoment bij dezelfde krachtinspanning
    - minder krachtinspanning door lange hefboomarm bij hetzelfde draaimoment
  • Sinds meer dan 100 jaar een is HAZET bijzonder competent in de ontwikkeling en productie van schroefsleutels
  • Matrijsgesmeed in zelf ontwikkelde en geproduceerde matrijzen
  • Hoge kwaliteit in ontwikkeling, productie en gebruikte materialen bij alle HAZET-schroefsleutels biedt de gebruiker een zo groot mogelijke veiligheid en bescherming tegen letsels betekent: vooraleer een HAZET-sleutel überhaupt breekt, verbuigt deze eerst en “signaleert” hij aan de gebruiker de duidelijke overbelasting!

Diensten en productadviseurs

Meld u aan