Gatzaagassortiment Hardmetaal, Type: 19-76

Artikelnummer: 589065 19-76
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 15 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gatzaag-⌀ 19;22;25;29;32;35;38;44;51;65;76 mm
Aantal delen 15
Aantal opnameschachten 2
Aantal centreerboren 2
Producttype Gatzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 589065 19-76
EAN/GTIN 885911630061
Nummer fabrikant LXAH3GSET11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Omschrijving

Uitvoering:

HM-tanden in gangbare gatzaagdiameters.

Toepassing:

Voor het bewerken van hout, staal, edelstaal, gietijzer en schurende materialen.

Levering:

Schokbestendige kunststof box met HM-gatzagen, opnameschachten en centreerboren.