Penseelborstel Volledig RVS, 0,30 mm 22X22

Artikelnummer: 574650 22X22
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 23 mm
Totale lengte L 68 mm
Klemdeel-⌀ D2 22 mm
Klemdeellengte L2 22 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Borsteldraaddikte 0,3 mm
Lengte borsteldeel H1 25 mm
Maximaal toerental 18.000 min-1
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 574650 22X22
EAN/GTIN 4017359098158
Nummer fabrikant 453301

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, stift-⌀ 6 mm.
Alle bestanddelen van roestvrij staal.

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.