Komborstel RVS-draad, 0,35 mm 65XM14 mm

Artikelnummer: 572210 65XM14
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 65 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Lengte borsteldeel H1 20 mm
Veiligheidssteunring nee
Maximaal toerental 12.500 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572210 65XM14
EAN/GTIN 4017359006504
Nummer fabrikant 482717

Omschrijving

Uitvoering:

Glad draad, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.
Met binnendraad M14.