Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 8-voudig + 1 180

Artikelnummer: 567755 180

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,83 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,69 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.543 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 180
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 150 mm
Aantal afzuiggaten 9
Aandrijfmachine Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567755 180
EAN/GTIN 4002748776960
Nummer fabrikant 177696

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurpapier Starcke 540 FK (F-papier, korrel 40 tot 180) resp. Starcke 544 C3K (korrel 240 − 800, stearaatcoating) met hoge sterkte en dichte spreiding.
Hoge schuurprestaties door speciaal behandeld korund (A).
De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en zelfhechtend voor snel wisselen van de schijf.
Met 9-voudige perforatie voor Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 met afzuiging.

Toepassing:

Universeel te gebruiken voor het schuren van metaal, non-ferrometaal, lak, verf, hout en kunststof.
Op excenterschuurmachines met klitsteunschijf bijv. nr. 567885 / 567990. Maximale omtreksnelheid 40m/s.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen